Descripción general
Especificaciones
- Paso10
- Tipo de dienteEspiral izquierda
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes20
- Diámetro de paso2 pulg.
- Ancho de la cara0.47 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.78 pulg.
- Ancho total del engranaje1.364 pulg.
- Distancia de montaje2 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso0.70 lb