Motion
LSA103Y-R
Engranaje miter en espiral, 10 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 20 dientes
Artículo MI #00369662
No. Fabricante LSA103Y-R
Precio224.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje miter en espiral, 10 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 20 dientes
Artículo MI #00369662
No. Fabricante LSA103Y-R
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
Su precio$224.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LSA103Y ENGRANAJE DE STL R-SP/INTRODUCTOR

Especificaciones

  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Espiral derecha
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.47 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    1.62 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.78 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.364 pulg.
  • Distancia de montaje
    2 pulg.
  • Ángulo espiral
    35 °
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    0.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo