Descripción general
Especificaciones
- Paso10
- Tipo de dienteEspiral izquierda
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes25
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.58 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Proyección del concentrador0.91 pulg.
- Ancho total del engranaje1.63 pulg.
- Distancia de montaje2.438 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso1.25 lb