Motion
LSA107Y-L
Engranaje miter en espiral, 6 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 24 dientes
Artículo MI #00369677
No. Fabricante LSA107Y-L
Precio771.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje miter en espiral, 6 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 24 dientes
Artículo MI #00369677
No. Fabricante LSA107Y-L
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
Su precio$771.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE STL DE LSA107Y L-SP/INTRODUCTOR

Especificaciones

  • Paso
    6
  • Tipo de diente
    Espiral izquierda
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.89 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.31 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2.317 pulg.
  • Distancia de montaje
    3-5/8 pulg.
  • Ángulo espiral
    35 °
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    4.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo