Motion
LSA110YL
Engranaje miter en espiral, 18 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 18 dientes
Artículo MI #00369681
No. Fabricante LSA110YL
Precio129.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje miter en espiral, 18 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 18 dientes
Artículo MI #00369681
No. Fabricante LSA110YL
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
Precio129.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE STL DE LSA110Y L-SP/INTRODUCTOR
  • Los engranajes de bisel y de inglete Boston están diseñados para la transmisión de movimiento y potencia entre ejes de intersección posicionados en ángulo recto.
  • Los engranajes cónicos y de inglete de dientes rectos se cortan con una forma de diente generada que tiene cojinetes de dientes longitudinales localizados conocidos como la forma de diente “Coniflex”®.
  • La superioridad de estos engranajes sobre los biseles rectos con cojinetes dentales de longitud completa reside en el control del contacto dental.
  • Los engranajes biselados y de inglete de dientes en espiral son adecuados para aplicaciones de mayor velocidad y mayor par.

Especificaciones

  • Tipo de diente
    Coniflex
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.2200 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Paso diametral
    18
  • Diámetro del cubo
    0.7500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711123126
  • UPC_NO
    781711123126
  • Relación
    1:1
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo