Motion
LTHB-1
gusano, 32 DP, 14.5 PA, 0,438 PD, RH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00369695
No. Fabricante LTHB-1
Precio68.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano, 32 DP, 14.5 PA, 0,438 PD, RH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00369695
No. Fabricante LTHB-1
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
Su precio$68.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LTHB-1 ENGRANAJE DE ACERO-WORM

Especificaciones

  • Paso
    32 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    0.438 pulg.
  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.688 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    4° 5'
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Jefe
    0.0982 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.32 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.19 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo