Descripción general
Especificaciones
- Paso16 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso5/8 pulg.
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque5° 43'
- Tipo de concentradorCon Hub
- Jefe0.1963 pulg.
- Diámetro del cubo0.44 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso0.08 lb