Descripción general
- Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.3750 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso0.7500 pulg.
- Diámetro del cubo0.5938 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.7500 pulg.
- Proyección del concentrador0.3750 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1210541
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289211739
- Peso1.82 lb