Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior0.9 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso0.8 pulg.
- Diámetro del cubo0.66 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.755 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09672
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711096727
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo