Motion
S2030

Martin
S2030

Engranaje de espolón de dientes externos - 20 DP, 14.5° PA, 30 dientes, cara de 0.375 in, diámetro interno de 3/8 a 13/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00369765
No. Fabricante S2030
Precio57.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S2030

Engranaje de espolón de dientes externos - 20 DP, 14.5° PA, 30 dientes, cara de 0.375 in, diámetro interno de 3/8 a 13/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00369765
No. Fabricante S2030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S2030

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.375 pulg.
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 3/8 a 13/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    1.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.3594 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950058023
  • UPC_NO
    697950058023
  • Peso
    0.30 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos