Motion
S2035

Martin
S2035

Engranaje de espolón de dientes externos - 20 DP, 14.5° PA, 35 dientes, cara de 0.375 in, diámetro interno de 3/8 a 7/8 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00369775
No. Fabricante S2035
Price$52.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S2035

Engranaje de espolón de dientes externos - 20 DP, 14.5° PA, 35 dientes, cara de 0.375 in, diámetro interno de 3/8 a 7/8 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00369775
No. Fabricante S2035
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
Su precio$52.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S2035 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.375 pulg.
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 3/8 a 7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.85 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    1.75 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5625 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    7/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950058047
  • UPC_NO
    697950058047
  • Peso
    0.50 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo