Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Número de dientes36
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior1.9 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1.8 pulg.
- Diámetro del cubo1.52 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general7/8 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09692
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711096925
- Peso0.54 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo