Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Número de dientes80
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior4.1 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso4 pulg.
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general7/8 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10220
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102206
- Peso0.98 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo