Descripción general
Descripción del fabricante
NA96 C. I. ENGRANAJE DE RESORTE
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Número de dientes96
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior4.9 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso4.8 pulg.
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general7/8 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10226
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102268
- Peso1.20 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad