Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Número de dientes120
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior6.1 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso6 pulg.
- Diámetro del cubo1-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general7/8 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10232
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102329
- Peso1.62 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo