Motion
NSS1616
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 14.5 PA, 16 dientes, 0.5000 pulg. cara, 0.5000 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00369898
No. Fabricante NSS1616
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 14.5 PA, 16 dientes, 0.5000 pulg. cara, 0.5000 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00369898
No. Fabricante NSS1616

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NSS1616 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Ancho de la cara
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1200 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.8125 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.4375 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1211002
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289122226
  • Peso
    9.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo