Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1-3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.96 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.94 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09718
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711097182
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo