Motion
NB22B
Engranaje recto, 16 DP, 14 1/2 PA, 22 dientes, acero
Artículo MI #00369915
No. Fabricante NB22B
Price$88.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 16 DP, 14 1/2 PA, 22 dientes, acero
Artículo MI #00369915
No. Fabricante NB22B
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
Su precio$88.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NB22B ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.08 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.94 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.44 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09720
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711097205
  • Peso
    0.30 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo