Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes40
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior2-5/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.69 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10244
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102442
- Peso0.94 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo