Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes60
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior3-7/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo1.38 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general1.12 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10252
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102527
- Peso1.26 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo