Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes84
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior5-3/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso5-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo1-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general1.12 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10260
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102602
- Peso1.80 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo