Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior7-5/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso7-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general1.12 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10266
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102664
- Peso2.40 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo