Motion
C16160

Martin
C16160

Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 14.5 ° PA, 160 Dientes, 0.5 pulg. Cara, 5/8 a 1-11/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370015
No. Fabricante C16160
Precio318.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C16160

Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 14.5 ° PA, 160 Dientes, 0.5 pulg. Cara, 5/8 a 1-11/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370015
No. Fabricante C16160
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
Su precio$318.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C16160 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.5 pulg.
  • Número de dientes
    160
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 5/8 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.125 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7345 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950057811
  • UPC_NO
    697950057811
  • Peso
    5.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos