Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes92
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior12-1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso12 pulg.
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10274
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102749
- Peso5.50 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo