Motion
NBR10
Piñón de vástago, 14 1/2 PA, 16 DP, 10 dientes, acero
Artículo MI #00370026
No. Fabricante NBR10
Precio202.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñón de vástago, 14 1/2 PA, 16 DP, 10 dientes, acero
Artículo MI #00370026
No. Fabricante NBR10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$202.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NBR10 ENGRANAJE DE PIÑÓN DE ACERO

Especificaciones

  • Paso
    16 pulg.
  • Número de dientes
    10
  • Diámetro de paso
    0.656 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del vástago
    3/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    3-3/8 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo