Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes11
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.167 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1 pulg.
- Diámetro del cubo3/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09744
- Catálogo del fabricante
- Peso0.16 lb