Descripción general
Descripción del fabricante
ND30 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes30
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior2.667 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.15 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.37 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09766
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711097663
- Peso1.68 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad