Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes42
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior3.667 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.37 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10282
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102824
- Peso3.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo