Motion
ND48
Engranaje recto, 12 DP, 14 1/2 PA, 48 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370109
No. Fabricante ND48
Precio165.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 12 DP, 14 1/2 PA, 48 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370109
No. Fabricante ND48
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
Su precio$165.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ND48 C. I. ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.167 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1-3/4 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10284
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711102848
  • Peso
    2.02 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo