Motion
ND54
Engranaje recto, 12 DP, 14 1/2 PA, 54 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370113
No. Fabricante ND54
Precio225.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 12 DP, 14 1/2 PA, 54 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370113
No. Fabricante ND54

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$225.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ND54 C. I. ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.667 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1-3/4 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10286
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711102862
  • Peso
    2.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo