Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes60
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior5.167 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso5 pulg.
- Diámetro del cubo1-3/4 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general1-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10288
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102886
- Peso2.80 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo