Descripción general
Descripción del fabricante
ND64 C. I. ENGRANAJE DE RESORTE
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes64
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior5-1/2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso5.333 pulg.
- Diámetro del cubo1-3/4 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general1-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10290
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102909
- Peso2.70 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad