Motion
C1284

Martin
C1284

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 14.5 ° PA, 84 Dientes, 0.75 pulg. Cara, 3/4 a 1-7/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370134
No. Fabricante C1284
Precio213.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C1284

Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 14.5 ° PA, 84 Dientes, 0.75 pulg. Cara, 3/4 a 1-7/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00370134
No. Fabricante C1284

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio213.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C1284 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 14 1/2 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.75 pulg.
  • Número de dientes
    84
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 3/4 a 1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.166 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    7 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.4845 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950057118
  • UPC_NO
    697950057118
  • Peso
    4.40 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos