Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes108
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior9.167 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso9 pulg.
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general1-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10298
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711102985
- Peso5.35 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo