Motion
S1015

Martin
S1015

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 14.5 ° PA, 15 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 3/4 pulg., reboreable, material: acero
Artículo MI #00370192
No. Fabricante S1015
Price$74.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S1015

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 14.5 ° PA, 15 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 3/4 pulg., reboreable, material: acero
Artículo MI #00370192
No. Fabricante S1015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1015 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    1.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.2188 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1-5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950056081
  • UPC_NO
    697950056081
  • Peso
    0.46 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo