Descripción general
- Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.2000 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo1.7031 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.6250 pulg.
- Proyección del concentrador0.6250 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1211895
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289133215
- Peso31.02 libras, 1.2