Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes28
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2.8 pulg.
- Diámetro del cubo1.81 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10310
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711103104
- Peso1.90 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo