Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes30
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior3.2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro del cubo2.02 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10312
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711103128
- Peso2.60 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo