Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes36
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro internoDe 3/4 a 1-5/16 pulg.
- Diámetro exterior3.8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin tornillo
- Diámetro de paso3.6 pulg.
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1-7/8 pulg.
- Proyección del concentrador7/8 pulg.
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950056289
- UPC_NO697950056289
- Peso3.54 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo