Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes40
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior4.2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso4 pulg.
- Diámetro del cubo2.12 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general1.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10320
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711103203
- Peso3.10 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo