Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes45
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior4.7 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso4-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.12 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general1.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10324
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711103241
- Peso3.50 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo