Motion
C1070

Martin
C1070

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 14.5 ° PA, 70 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 7/8 a 1-7/16 pulg., reboreable, material: hierro fundido
Artículo MI #00370290
No. Fabricante C1070
Precio248.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C1070

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 14.5 ° PA, 70 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 7/8 a 1-7/16 pulg., reboreable, material: hierro fundido
Artículo MI #00370290
No. Fabricante C1070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$248.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C1070 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    7 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    1-7/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950056487
  • UPC_NO
    697950056487
  • Peso
    5.90 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos