Motion
NF72
Engranaje recto, 10 DP, 14 1/2 PA, 72 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370293
No. Fabricante NF72
Precio476.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 10 DP, 14 1/2 PA, 72 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00370293
No. Fabricante NF72
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
Su precio$476.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NF72 C. I. ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    7.2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.12 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10340
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711103401
  • Peso
    6.40 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo