Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes84
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior8.6 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso8.4 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general1.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10344
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711103449
- Peso7.70 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo