Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes100
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior10.2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso10 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- Ancho general1.88 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10350
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711103500
- Peso9.30 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo