Motion
C10100

Martin
C10100

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 14.5 ° PA, 100 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 1 a 1-7/16 pulg., reboreable, material: hierro fundido
Artículo MI #00370320
No. Fabricante C10100
Precio379.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C10100

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 14.5 ° PA, 100 dientes, cara de 1 pulg., orificio de 1 a 1-7/16 pulg., reboreable, material: hierro fundido
Artículo MI #00370320
No. Fabricante C10100
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
Su precio$379.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C10100 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    100
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1 a 1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.4845 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    1-7/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950056579
  • UPC_NO
    697950056579
  • Peso
    9.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos