Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior1-3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.12 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09808
- Catálogo del fabricante
- Peso0.60 lb