Descripción general
Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO NH15 B
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2-1/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-7/8 pulg.
- Diámetro del cubo1.43 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09812
- Catálogo del fabricante
- Peso1.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad