Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior3-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro del cubo2.06 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2.13 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10368
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711103685
- Peso2.80 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo