Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes42
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior5-1/2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso5-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesWebbed
- Ancho general2-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10380
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711103807
- Peso6.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo